グリーンクロス
ヘルバンド識別カバー小 作業責任者
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
09244649
品番
SS-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヘルバンド用の役割識別カバーになります。従来のものより小さく、複数の種類を並べて装着することもできます。
用途
ヘルバンドの役割表示に。
幅(mm)
50
高さ(mm)
40
取付方式
ヘルメットバンド用
表示内容
作業責任者
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※「ヘルバンド90 セパレートタイプ」に対応しています。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません