曜日別特売
SBT-R04 シートベルト着用ステッカー丸形 オレンジ SBT-R04 グリーンクロス 09244728

 

SBT-R04 シートベルト着用ステッカー丸形 オレンジ SBT-R04 グリーンクロス 09244728
SBT-R04 シートベルト着用ステッカー丸形 オレンジ SBT-R04 グリーンクロス 09244728

シートベルト着用ステッカー丸形 オレンジ SBT-R04

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード09244728品番SBT-R04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

シートベルトの着用を促すステッカーです。目に入りやすい位置に張り付けて、運転時のシートベルト着用忘れを防ぎます。

用途車の運転時の注意喚起に。厚さ(mm)0.2取付方式ステッカー縦(mm)150横(mm)150表示内容シートベルト着用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする