曜日別特売
GCW17 オープンギアレンチ ストレートタイプ スーパーツール 09245699

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GCW17 オープンギアレンチ ストレートタイプ スーパーツール 09245699
GCW17 オープンギアレンチ ストレートタイプ スーパーツール 09245699
GCW17 オープンギアレンチ ストレートタイプ スーパーツール 09245699

オープンギアレンチ ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法(mm)17
全長(mm)215
内容量1丁注文コード09245699品番GCW17
参考基準価格(税別)¥4,120販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。

用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。材質特殊合金鋼全長(mm)215質量(g)206タイプストレート呼び寸法(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする