曜日別特売
NHC-03 打ち込みオイルカップ ノーブランド 09252415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NHC-03 打ち込みオイルカップ ノーブランド 09252415
NHC-03 打ち込みオイルカップ ノーブランド 09252415

打ち込みオイルカップ

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード09252415品番NHC-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

グリス注入用のオイルカップです

用途
油圧機器などのオイル注入に
寸法A(Φmm)11.8寸法D1(Φmm)9.5寸法D2(Φmm)14.5寸法H(mm)17.6寸法S(mm)8.1材質/仕上鉄(SS41)/ニッケルメッキサイズ3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09252397
2021-05-02
用途: 中古機械のパーツ交換
製造業

木クズが詰まって油の通りが悪かったのでこちらに交換。ぴったりサイズでした。安くて助かります。

対象商品 : 09252397
2020-05-26
用途: 農機具のメンテナンスに
農・林・水産業

自走式のロータリー草刈機の変速機のオイル交換をしようと思い機械を確認すると何故だか給油口のねじが機械の他の部分に干渉しており給油ネジが簡単に取り除けず(機械の分解が必要)簡単にできないことがわかりました。
機械を分解せずに新たな給油口を設けようと思いましたが肉厚が薄いアルミダイカスト製ボディの為強度のあるネジを切ることができないと判断しネジ式ではないものを探していたところこの製品に行き当たりました。
打ち込んで強度のでる寸法の穴をトリルであけて打ち込みました。
ただ私の利用目的からオイルの通過する穴が小さすぎて大きくしました。
ノーブランドであり品質に心配していましたが全く良い意味で裏切られて
強度のある良い製品でした。
おかげで油交換も容易になりました。大変満足しています。
追加で2個を手配しました。

対象商品 : 09252381
2018-07-09
用途: 工具研磨機レストア用
本田4輪開発センター

オイルカップなのでこれで十分です。6mm用もあるといいのですが

対象商品 : 09252397
2016-01-19
用途: 交換用

もともとついていたモノが壊れたため、購入してみました。
 2個購入して、一個はぴったり、もう一個は異様に大きく、はめ込むのに、削り込んで細工をしなければなりませんでした。
 値段相応でしょうか。
 ちなみに、正規品では10個買って、10個ともぴったりでした。

対象商品 : 09252397
2014-06-19
用途: 旋盤の給油に取り付。

蓋閉めスプリング切断部の出っ張りが、指先への引っかかりが気になります。価格相応ですかね?

対象商品 : 09252397
2013-04-12
用途: 油いれる

安くて、よかった。

1が参考にしています
対象商品 : 09252381
2012-05-10
用途: 旋盤の改良

2個買いました。打ち込みタイプなのでプラス公差かと思いきや、1つは若干プラス公差だが指先で抜ける、1つはマイナス公差でスカスカ(打ち込めない)結局接着剤で固定となりました。 精密な寸法ではないので1品1品 穴あけサイズを変えないといけません。

MonotaROからの回答

この度は商品レビューにご投稿頂き、ありがとうございます。
精度を厳密に要求される場合など、使用環境によってはあわない場合もございます。
ご不明な点がございましたら、ご購入前でも随時問合せを承っておりますので問合せ窓口迄ご連絡下さいます様お願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする