温度上昇45℃以下
(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)
最大風量(m3/min)4.4(単相100V/50Hz)
5.1(単相100V/60Hz)
5.1(単相110V/60Hz)
5.1(単相115V/60Hz)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)
騒音レベル(dB(A))67(単相100V/50Hz)
71(単相100V/60Hz)
71(単相110V/60Hz)
72(単相115V/60Hz)
絶縁耐圧異常無し
(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)
回転速度(r/min)2850(単相100V/50Hz)
3300(単相100V/60Hz)
3300(単相110V/60Hz)
3300(単相115V/60Hz)
入力(W)110(単相100V/50Hz)
150(単相100V/60Hz)
150(単相110V/60Hz)
150(単相115V/60Hz)
最大静圧(Pa)309(単相100V/50Hz)
441(単相100V/60Hz)
441(単相110V/60Hz)
441(単相115V/60Hz)