608KE カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ 09254104

608KE カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ 09254104
608KE カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ 09254104
608KE カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ 09254104
608KE カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ 09254104

カーボンブラシ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード09254104品番608KE
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)

用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608KE適合機種W-14・MW-145・W-1470D・W-145D・WCA-1450・MW-46・CS-2500・CS-3000・CS-3600・MG-102・GL-125V・G-1021・MG-10・MG-102KT・MG-10CZ・SGL-1000V・MGK-102・CC-3500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×62×6質量(g/個)1入数(個)2
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※カーボンブラシ交換時は必ず2つ同時に交換してください
※カーボンブラシの交換は必ず電源を切ってから行ってください
※カーボンブラシは摩耗限度線を超える前に交換してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してください
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09254104
2020-10-29
用途: 電動工具
農・林・水産業

交換後、正常に動作して、大満足です。御手配感謝します。

1が参考にしています
対象商品 : 09254104
2020-05-19
用途: 機器のメンテナンス
有限会社ITR Lab.

同じ部品をさがしており、やっとみつかった。消耗品なので今後も使用したい。

対象商品 : 09254104
2017-01-06
用途: RYOBI MG102修理

純正品と遜色無く、サイズも合致して使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする