曜日別特売
32931M 両頭ソケットフリップソケットセット2in1 KLEIN TOOLS 09254291

32931M 両頭ソケットフリップソケットセット2in1 KLEIN TOOLS 09254291
32931M 両頭ソケットフリップソケットセット2in1 KLEIN TOOLS 09254291
32931M 両頭ソケットフリップソケットセット2in1 KLEIN TOOLS 09254291
32931M 両頭ソケットフリップソケットセット2in1 KLEIN TOOLS 09254291
32931M 両頭ソケットフリップソケットセット2in1 KLEIN TOOLS 09254291
32931M 両頭ソケットフリップソケットセット2in1 KLEIN TOOLS 09254291

両頭ソケットフリップソケットセット2in1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード09254291品番32931M
参考基準価格(税別)¥3,287販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

1本でビット、ソケット2種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。交換可能なソケットはシャフトに収納されるため、工具箱などで紛失する可能性を軽減します。シャフトの先端に強力な磁石がついており、ソケットは六角ファスナーをしっかりと把持出来ます。

用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/4 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)5.9質量(g)36対辺寸法(mm)8×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする