曜日別特売
P90-200N-EZ 90度 剥離試験用スライドテーブル イマダ 09254476

90度 剥離試験用スライドテーブル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台仕様●取付可能スタンド:MX-500N、MX2-500N、MX-1000N、MX2-1000N、EMX-500N、EMX-1000N●測定荷重:0.4~200N注文コード09254476品番P90-200N-EZ
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

粘着テープ、各種接着材やシール等の90度剥離試験に最適です。
標準タイプ(P90‐200N)と廉価タイプ(P90-200N-EZ)から選択できます。
JIS、ISO、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定が可能です。(P90-200Nのみ)

用途P90‐200Nは最大荷重200Nまで対応の90度剥離試験治具です。粘着テープ、各種接着材やシール等の90度剥離試験に最適です。JIS、ISO、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定が可能です。(P90-200Nのみ)仕様●取付可能スタンド:MX-500N、MX2-500N、MX-1000N、MX2-1000N、EMX-500N、EMX-1000N●測定荷重:0.4~200N質量(kg)約 2最大幅(mm)サンプル:80最大長(mm)サンプル:155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする