曜日別特売
204-0713 マウントバーステー KIJIMA(キジマ) 09260417

204-0713 マウントバーステー KIJIMA(キジマ) 09260417
204-0713 マウントバーステー KIJIMA(キジマ) 09260417
204-0713 マウントバーステー KIJIMA(キジマ) 09260417
204-0713 マウントバーステー KIJIMA(キジマ) 09260417

マウントバーステー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード09260417品番204-0713
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

デバイスをつけやすく、見やすくすることが出来るマウントバーステーシリーズにNX400 用が登場!目線を落とさなくても確認出来るようにメーター上のスペースを利用。
パイプ径:22.2mm 有効クランプ長:約235mm
最大積載量:約1.5kg
スチール製マットブラック

適合NX400【8BL-NC65】2024y最大積載量(kg)約1.5パイプ径(Φmm)22.2素材スチール製マットブラッククランプ寸法(mm)有効長:約235
注意
※【使用上の注意】クランプする商品がパイプ中心から高さ100mm以下になる製品をご使用下さい。純正のマウントバー(13mm)と併用した場合はメーカー製品と合算した重さが最大積載量を超えないように使用してください。マウントしたものと合わせてまたダブルボールジョイント製品と組み合わせて使用しないでください。破断の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする