曜日別特売
- デジタル台はかり(電池なし) モノタロウ 09277738

- デジタル台はかり(電池なし) モノタロウ 09277738
- デジタル台はかり(電池なし) モノタロウ 09277738
- デジタル台はかり(電池なし) モノタロウ 09277738
- デジタル台はかり(電池なし) モノタロウ 09277738
モノタロウ

デジタル台はかり(電池なし)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
09277738
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

使い勝手の良さで、あらゆる業種で活躍します。表示盤も大きくワンタッチ操作で簡単です。デジタル表示も見やすく、表示サイズは22×10mmです。

質量(kg)
12.4
タイプ
取引証明以外用
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
単一乾電池6個
最小表示(kg)
0.05
材質(台)
ステンレスSUS304
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×630×820
機能
風袋引き、重量加算機能、計数機能付き *自動電源OFF機能*バックライト機能付き(*出荷時は自動電源OFF機能20分、バックライト機能はOFFです)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
350×500
表示文字サイズ
22(H)×10(W)mm
保管温度範囲(℃)
-20~50
最大秤量(kg)
150
最小秤量(kg)
1
ひょう量単位
kg
商品状態
※理由あり(未使用・外箱破損あり)
取扱説明書:
注意
※電池は付いていません。
※電池が入りにくい場合は、中央部に入れスライドさせて下さい。
※電池の使用のみで、ACアダプタでの使用はできません。
※取引や証明に使用することができません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする