曜日別特売
SEMM6-15 円形支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド 09278203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEMM6-15 円形支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド 09278203
SEMM6-15 円形支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド 09278203

円形支柱(メスメスタイプ SUS)

(7件のレビュー)
寸法L(mm)15
寸法M(mm)3
内容量1本注文コード09278203品番SEMM6-15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
寸法B(mm)6寸法L(mm)15寸法L1(mm)3.5寸法L2(mm)8寸法M(mm)3寸法W(mm)5材質SUS304形状両端めねじ(貫通)ねじピッチ0.5
注意
※SEMM6-15、SEMM10-20は貫通穴となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09278797
2024-09-17
用途: コネクションロッドの作成に使用

自動車のエアロパーツの固定でコネクションロッド代わりに使用しました。
両端にデンデンボルトを使用し、ロッドエンドなどと組み合わせて取付けてます。
ロッドがステンレスなので非常に丈夫な反面、重たいです。

2024-07-23
用途: クランプ延長軸として使用
その他業種

スブの素人にとってはこのような品質の良いものはモノタローでしか買えないですね。ステンレス製のとても良いものです。やっと今日の部品でクランプの延長軸が完成しました。嬉しいですね。

対象商品 : 09278702
2022-02-01
用途: スライドシャフトの代わりに
アール・イー興産

安価なのでだめ元でノーブランドのこれを購入しました。直線性の確認のためダイヤルゲージで測定してみましたが、通常の高精度リニアシャフトと変わりませんでした。これを選んだのは、スパナ掛けが有る事でした。私が入手したものは直径12㎜の短い70㎜と80㎜でしたので、長い300㎜ぐらいになったら精度が落ちるかもしれませんが。10μ以下の要求をしない限り、これで十分です。

4が参考にしています
対象商品 : 09278623
2021-05-13
用途: FA検査装置のセンサー取付に使用。
製造業

センサー位置のスライド調整用に使用しました。この価格品でもう少し全長の長い物を要望します。

対象商品 : 09278562
2020-10-29
用途: 釣りの仕掛けづくり
サービス業

思ってた以上の加工精度です。見ているだけでも美しいです。仕掛けづくりの意欲がわきます。

1が参考にしています
対象商品 : 09278727
2020-10-14
用途: リニアシャフトの代用

特注のリニアシャフトに比べると、はるかに安価。寸法精度も問題ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 09278605
2019-06-26
用途: 治工具保管棚に使用
製造業

精度不要の用途には十分な加工で価格も安く良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする