気泡緩衝材の扱いが楽になる!画期的な気泡緩衝材専用カットスタンドが新登場!
気泡緩衝材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンド<縦置きタイプ>です。
独自構造で、作業負担の軽減・作業効率アップに貢献します!
・縦型のため、横型タイプに比べ横幅が小さく、省スペースにご使用いただけます。
・気泡緩衝材の交換作業が簡単にできます!手で芯棒を支える必要なく楽に紙管の取り外し・取り付けができます。
・ロール材の幅に合わせて棚板高さを調整できます!(100mmピッチで7段階) 最下段に調整時でも棚板高さは床から350mm位置、しゃがまずにカット作業ができ足腰に負担をかけません。
・カッターガイドを1本標準装備!お手持ちのカッター使用で、ガイドに沿って気泡緩衝材を「安全に」、「きれいに」カットできます。
・スケールホルダーを標準装備。市販のスケールのフック部分をホルダーに引っ掛けることができます。
・引っかけたスケールを使ってカット寸法を測れるため、欲しいサイズで効率よく無駄なくカットできます。
【適合ロール材サイズ】芯内径:Φ32mm以上、ロール材シート厚:1mm以上、重量:10kg以下、ロール材寸法:直径Φ550mmまで、幅L480~1210mmまで