曜日別特売
SKO-1500W-G オプション/こぼれ止め_間口用(1本入)_ワークテーブル・作業台用 山金工業 09279466

 

SKO-1500W-G オプション/こぼれ止め_間口用(1本入)_ワークテーブル・作業台用 山金工業 09279466
SKO-1500W-G オプション/こぼれ止め_間口用(1本入)_ワークテーブル・作業台用 山金工業 09279466
SKO-1500W-G オプション/こぼれ止め_間口用(1本入)_ワークテーブル・作業台用 山金工業 09279466
SKO-1500W-G オプション/こぼれ止め_間口用(1本入)_ワークテーブル・作業台用 山金工業 09279466
SKO-1500W-G オプション/こぼれ止め_間口用(1本入)_ワークテーブル・作業台用 山金工業 09279466
SKO-1500W-G オプション/こぼれ止め_間口用(1本入)_ワークテーブル・作業台用 山金工業 09279466

オプション/こぼれ止め_間口用(1本入)_ワークテーブル・作業台用

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1本色(本体)グリーン適合天板間口(mm):1500、天板厚(mm):15~43迄、天板つかみしろ(mm):33以上注文コード09279466品番SKO-1500W-G
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

作業中の部品の落下や細かなパーツの紛失を防ぐ作業台用こぼれ止め<間口用>です。
天板面からの立ち上がり寸法は50mmです。
山金工業製ワークテーブルの300シリーズ・500シリーズに使用可能!色はアイボリーまたはグリーン色があります。
天板に挟み込んでセットしますので、天板の穴あけ加工などは不要です。簡単に取り付けができてすぐにご使用いただけます。
お使いの作業台・ワークテーブルにも取付できます。取付条件:天板厚さ15~43mmまで、天板つかみしろ:33mm以上あれば取付可能。
※天板の3方を囲うためには、別売りのこぼれ止め<奥行用>が必要です。

用途作業中の部品落下防止に、細かなパーツの紛失防止に。適合天板間口(mm):1500、天板厚(mm):15~43迄、天板つかみしろ(mm):33以上質量(kg)4.4高さ(mm)110.3材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)35.3間口(mm)1471.6色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.11MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※山金工業製ワークテーブルのスチール天板には取り付けできません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-20
用途: 大きな製品をのサイズ測定の際の端を押さえるため。
製造業

商品のページで、写真がテーブルにつけた状態の写真のため小さく、その中の注意書きまで写真で非常に見えづらく見落としていた。
間口用と奥行き用2種類あるの意味が分からず、間違えて、サイズ違いの間口用を2本購入してしまった。
せめて、「全種類を一覧で見る」を選択した際、同じ画面に間口用と奥行き用、両方が表示するようにして欲しかった。
個別送料も発生するし、、返品不可の商品で、商品を受け取って中の取り扱い説明書を見て、初めて間違って購入したことに気が付いて非常にがっかりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする