UW960-W-SET オプション/ワイド引き出し_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 09279746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UW960-W-SET オプション/ワイド引き出し_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 09279746
UW960-W-SET オプション/ワイド引き出し_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 09279746
UW960-W-SET オプション/ワイド引き出し_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 09279746
UW960-W-SET オプション/ワイド引き出し_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 09279746
UW960-W-SET オプション/ワイド引き出し_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 09279746

オプション/ワイド引き出し_ワークテーブル150・LABシリーズ用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット適合150シリーズ:本体天板サイズW900×D600用注文コード09279746品番UW960-W-SET
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

長尺物の収納に便利!山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズに取付可能な幅広ワイド引出しです。
ワイド引き出しと、取り付けに必要な吊金具のセット商品です。
ワークテーブルの幅に合わせた引出しで、収納スペースを広々活用できます。
フルオープンの引出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付きの為開閉もスムーズです。

用途長尺物の保管・収納に。付属品取付金具2本適合150シリーズ:本体天板サイズW900×D600用質量(kg)7.9材質(本体)スチール(粉体塗装)均等耐荷重(kg)10引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590.5×390×40色(本体)シルキーホワイト引出し耐荷重(kg)10
取扱説明書:(3MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズに取付可能です。
※天板奥行450mmサイズへの取り付けはできません。
※ワイド引き出しに鍵・仕切り板は付属しておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする