曜日別特売
5×19 六角ドリルねじP(半箱)HEX ピアス 09279813

六角ドリルねじP(半箱)HEX

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(200本)
ねじの呼びM5
長さ(mm)19
内容量1箱(200本)注文コード09279813品番5×19
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】

長さ(mm)19材質表面処理ユニクロめっき呼び径5頭部形状六角ねじの呼びM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
839:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする