曜日別特売
5×19 STキャップドリルネジP(半箱) ピアス 09279822

STキャップドリルネジP(半箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100本)注文コード09279822品番5×19
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】

材質ステンレス長さ(mm)19ねじの呼びM5表面処理パシペート処理呼び径5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3864:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする