4×10 なべドリルねじP(半箱) ピアス 09279856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

なべドリルねじP(半箱)

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1箱(500本)
長さ(mm)10
ねじの呼びM4
内容量1箱(500本)注文コード09279856品番4×10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】

材質ねじの呼びM4長さ(mm)10頭部形状なべ表面処理ユニクロめっき呼び径4穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09279883
2022-08-17
用途: 内装工事
建設業・工事業

1.6mm以下の鉄板向けです。3.2mmにも使えるが辛いですね。

対象商品 : 09279978
2020-01-28
用途: 金物の取付
株式会社セルノ

納期が掛かってしまうこともあり、リピートしづらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1015:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする