ピアス
なべドリルねじP(半箱)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(500本)
1箱(500本)
1箱(350本)
1箱(250本)
1箱(200本)
1箱(175本)
1箱(300本)
1箱(125本)
長さ(mm)
16
10
13
16
19
25
30
40
35
45
ねじの呼び
M4
M3.5
M4
M5
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
09279874
品番
4×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質
鉄
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
頭部形状
なべ
表面処理
ユニクロめっき
呼び径
4
穴の形状
十字穴