ピアス
六角ドリルねじP(半箱)HEX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(200本)
1箱(200本)
1箱(125本)
1箱(100本)
1箱(75本)
1箱(50本)
ねじの呼び
M5
M5
M6
長さ(mm)
25
19
25
35
45
50
75
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
09280154
品番
5×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
長さ(mm)
25
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
呼び径
5
頭部形状
六角
ねじの呼び
M5