EB-500N-M8 ロードセル用吊り具 イマダ 09280218

ロードセル用吊り具EB-500N-M8

商品レビューを投稿する
30日以内出荷30日以内出荷とは
この商品は最大荷重・仕様など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
最大荷重(N)
500
仕様
取付可能・ロードセル:LU シリーズSW1-500N
注文コード
09280218
品番
EB-500N-M8
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

ロードセルDPU/LU/LMU/SW1シリーズに取り付け、引張試験を行うためのアタッチメントです。(対応モデル詳細は仕様書ご参照ください)
フックや鎖、ロープなどを引っ掛け、サンプルやロードセル自身を吊り下げられます。(EB、ENシリーズ)
測定目的やサンプル形状に合わせて選択でき、幅広い測定を可能にします。
フックや鎖、ロープなどを引っ掛け、サンプルやロードセル自身を吊り下げられます。

仕様
取付可能・ロードセル:LU シリーズ
SW1-500N
用途
EB/EN/REシリーズは最大荷重20kNまで対応のロードセル用吊り具です。ロードセルDPU/LU/LMU/SW1シリーズに取り付け、引張試験を行うためのアタッチメントです。(対応モデル詳細は仕様書ご参照ください)
質量(g)
約 39
ねじ
M8 おねじ
最大荷重(N)
500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする