4×13 ステンさらドリルねじP(半箱) ピアス 09280434

ステンさらドリルねじP(半箱)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(500本)
長さ(mm)13
内容量1箱(500本)注文コード09280434品番4×13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】

長さ(mm)13材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理パシペート処理適合板厚(mm)1.2~3.6呼び径4頭部形状さらねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-07
用途: 浴室等の水濡れ場所
建設業・工事業

コスパもよく滑る事もなくしっかりくいつきます。
さらビスは使用材料の形状で使えるものと使えないものがあるので半箱売りは助かります。1/4箱売りがあると形状でサラ・ナベをちゃんと分けてる職人さんは更に助かるのでないかな?と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
605:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする