ピアス
ステンさらドリルねじP(半箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(500本)
1箱(500本)
1箱(250本)
長さ(mm)
16
13
16
19
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
09280443
品番
4×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
パシペート処理
適合板厚(mm)
1.2~3.6
呼び径
4
頭部形状
さら
ねじの呼び
M4