曜日別特売
CHX-500N-6P ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ 09280699

ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ コネクタ形状 6ピン

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
定格出力1.2-2.0mV/V
内容量1台注文コード09280699品番CHX-500N-6P
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約 58ケーブル長(m)約 3精度±2.0%F.S.以内定格出力1.2-2.0mV/V保護等級IP64最大荷重(N)500許容過負荷150%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする