曜日別特売
5×45 コンクリートビス(さら)NP 八幡ねじ 09281466

コンクリートビス(さら)NP

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(75本)
ねじの呼びM5
長さ(mm)45
内容量1パック(75本)注文コード09281466品番5×45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】

ねじの呼びM5呼び径5長さ(mm)45材質表面処理ラスパート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: 表札の取付

大変使い易い。大きい物をキツく締める作業には細すぎるかもしれません。満足しています。

対象商品 : 09281432
2022-06-11
用途: マンションリフォーム工事に

コンクリート下地には何年もこのシリーズを使っています。

3が参考にしています
対象商品 : 09281484
2022-01-22
用途: コンクリートへ

私はスリーブなしても直接コンクリートへ打ち込みのビスでとても重宝してます。

対象商品 : 09281484
2021-03-23
用途: コンクリート壁へのアンカー

75mmの長ビスで、ややお値段高目ではありますが、頭もねじもしっかりと固く、安心して力を掛けての作業が出来ました。コンクリートビス作業はやり直すと穴がバカになる可能性が高く、この信頼性は評価できます。

5が参考にしています
対象商品 : 09281396
2020-09-21
用途: リフォームダクトの取り付け
サービス業

モルタルの外壁に下穴を開けてねじ込みしますが、しっかり締め付けても食い付きがシッカリしています。安心して固く締められるさすがにコンクリートビスです。

3が参考にしています
対象商品 : 09281387
2020-06-22
用途: コンクリートへのねじ込み
葛籠屋工房建設業・工事業

軽くした穴をあけてから使いましたが、ねじ俺もなく安心して使えました。湿気にも強いようです。

1が参考にしています
対象商品 : 09281423
2018-06-30
用途: ブロック塀や外壁に使用。
製造業

このサイズは色々と使えて重宝します。植木鉢をブロック塀に固定したり、日よけの取り付け、センサーライトの取り付けに使いました。

2が参考にしています
対象商品 : 09281423
2019-10-11
用途: 下駄箱取り付け
高橋建具店建設業・工事業

マンションの下駄箱取り付けに使用、コンクリートの穴を開け直そうとすると、ズルズルになるので、今度は、スペーサー?付きにしようと思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
384:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする