八幡ねじ
コンクリートビス(座付)NP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(200本)
1パック(200本)
1パック(160本)
長さ(mm)
25
25
32
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(200本)
注文コード
09281545
品番
4×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼び
M4
呼び径
4
長さ(mm)
25
材質
鉄
表面処理
ラスパート
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧