八幡ねじ
PCケースコンクリートビス座付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(750本)
1ケース(750本)
1ケース(650本)
長さ(mm)
25
25
32
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(750本)
注文コード
09281667
品番
4×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
オリジナルパック品 【量対応。保存しやすいケース入り】
ねじの呼び
M4
呼び径
4
長さ(mm)
25
材質
鉄
表面処理
ラスパート
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧