曜日別特売
LC-20kN-0C 圧縮用ロードセル LC シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ 09281731

圧縮用ロードセル LC シリーズ バラ線(コネクタ無し)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~70℃ (-15~80℃)●最大荷重値:20kN注文コード09281731品番LC-20kN-0C
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥129,580
販売価格(税別)
117,800
仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~70℃ (-15~80℃)●最大荷重値:20kN質量(g)約500ケーブル長(m)約5定格出力2.0mV/V±0.25%保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)許容過負荷1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする