WINTEC(ウインテック)
ケーブルロック 70cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
レッド
ブルー
イエロー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09282297
品番
43255
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
不正開錠に強いディンプルキー採用
安心の3本キー
用途
盗難対策!
色
ブラック
キー方式
ディンプルキー
太さ(mm)
10
長さ(mm)
700
質量(g)
133
タイプ
ワイヤー錠
ワイヤー長(mm)
700
サイズ(mm)
10×700