曜日別特売
SW1-500N-5P 圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ 09284339

圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ コネクタ形状 5ピン

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台最大荷重(N)500注文コード09284339品番SW1-500N-5P
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃)質量(g)約 200ねじ径M8ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード)精度±0.5%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67最大荷重(N)500許容過負荷1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする