イマダ
高荷重引張用ロードセル ZU シリーズ バラ線(コネクタ無し)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
31日以内出荷とは
定格容量
20kN
10kN
20kN
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09284951
品番
ZU-20kN-0C
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~50℃)
質量(g)
約 540
ケーブル長(m)
約 5
精度
±1.0%F.S.以内
定格容量
20kN
定格出力
±1.5mV/V
保護等級
IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷
1.2