曜日別特売
SJ-TIP-01 はんだ接合強度試験用 QFP リードフック/チップせん断治具 SJ シリーズ イマダ 09286360

はんだ接合強度試験用 QFP リードフック/チップせん断治具 SJ シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷30日以内出荷とは
内容量1台注文コード09286360品番SJ-TIP-01
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

QFPリードのプル試験/チップせん断試験に最適です。
測定ニーズに合わせ5種類を用意しております。
JIS、IEC規格に一部準拠した強度測定が可能です。

取付ネジ径
M6
用途SJシリーズは最大荷重100Nまで対応のQFPリードフック/チップせん断治具です。測定ニーズに合わせ5種類を用意しております。JIS、IEC規格に一部準拠した強度測定が可能です。本体質量(g)約 50最大荷重(N)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする