曜日別特売
UR-8M ウレタン製球面圧縮治具 UR シリーズ イマダ 09286378

ウレタン製球面圧縮治具 UR シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷30日以内出荷とは
内容量1台注文コード09286378品番UR-8M
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

機器のボタンなどを指で操作する部位の圧縮測定に最適です。測定対象への傷つきを防ぎ、出荷前の最終検査にも使用できます。
半球状のウレタン素材の圧縮治具で、サンプルを指で押さえた際の感触に近づけられます。
測定条件に合わせて2 種類の硬さから選択できます。
サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応もが可能です。

硬さ
ショア硬さ A70
野球の軟球程度の硬さ
取付ネジ径
M6
用途URシリーズは最大荷重50Nまで対応のウレタン製球面圧縮治具です。半球状のウレタン素材の圧縮治具で、サンプルを指で押さえた際の感触に近づけられます。機器のボタンなどを指で操作する部位の圧縮測定に最適です。本体質量(g)5最大荷重(N)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする