曜日別特売
MJR-5 底板樹脂ロールボックス マキテック 09286445

 

MJR-5 底板樹脂ロールボックス マキテック 09286445
MJR-5 底板樹脂ロールボックス マキテック 09286445
MJR-5 底板樹脂ロールボックス マキテック 09286445

底板樹脂ロールボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
間口外寸/内寸(mm)1100/1040
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700
内容量1台注文コード09286445品番MJR-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

型式により10%~15%の軽量化に成功しました。高性能キャスターにより、静かで滑らかな走行を実現しました。
片手でロックレバーを引いて持ち上げるだけで底板のロックが解除できます。また、底板を降ろすだけでロックができます。
サイドバーを低位置に取り付けることによりラッシング強度が向上しました。また、掛け忘れ防止の為黄色を採用しています。
従来のホーミング加工による強度を保持してさらにフレーム各コーナー部を折り曲げて事により作業所者の安全性にも配慮しています。
防錆力・耐久性に優れたユニクロメッキを採用しています。底板裏面にスチール製パイプを 装着し、強度が大幅に向上。
キャスターを差込仕様にし、ボルト数を半減しました。
本体は全て「粉体塗装仕上げ」になっていますので抜群の防錆効果を発揮します。しかも、汚れがつきにくく、いつまでも美しくご使用頂けます。

積載荷重(kg)500耐荷重(kg)500間口(mm)外寸/内寸1100/1040奥行(mm)外寸/内寸800/745高さ(mm)外寸/内寸1700/1448車輪径(Φmm)150質量(kg)46表面処理紛体塗装材質(本体)スチール材質(荷台)樹脂材質(車輪)ゴム使用キャスター自社製仕様底板樹脂製メッシュタイプ外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700塗装色ベージュキャスター種類標準:Cタイプ内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×745×1448

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,500/税込8,250
沖縄地方数量1につき12,000/税込13,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09286445MJR-505346376MPR-5MJR-5 底板樹脂ロールボックス マキテック 05346376底板樹脂ロールボックスマキテック1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする