イマダ
フィルムチャック FC シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1台
最大使用荷重(N)
250
仕様
最大首振り角度(取付部):約 13 度
注文コード
09286999
品番
FC-21-F
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
最大使用荷重・仕様
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。
サンプルに合わせてチャック部の素材・クランプ方法を選択できます。
JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
軽量
用途
FC-21/20/40/21U/41U/21UQは最大荷重500Nまで対応のフィルムチャックです。食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
仕様
最大首振り角度(取付部):約 13 度
オプション
首固定
材質
アルミ
本体質量(g)
約 16
口幅(mm)
20
開き幅(mm)
最大 2
取付ネジ径
M6
最大使用荷重(N)
250