曜日別特売
GTW-2500N 両開きバイス治具 イマダ 09287297

両開きバイス治具

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台注文コード09287297品番GTW-2500N
参考基準価格(税別)¥155,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な両開きタイプのバイスです。
両開きのため、サンプルの大小に関わらず中央で固定できます。
本体ステンレス製で、磁性がある測定にもご対応いただけます。
口金の付け替えが可能で、幅広い測定にご利用いただけます。

用途GTW-2500Nは最大荷重2500Nまで対応の両開きバイス治具です。両開きのため、サンプルの大小に関わらず中央で固定できます。縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な両開きタイプのバイスです。本体ステンレス製で、磁性がある測定にもご対応いただけます。付属品GTW-2500N用口金2個付き材質ステンレス質量(g)約 4142口幅(mm)126開き幅(mm)160最大使用荷重(N)2500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする