曜日別特売
FR-CP-3 つき刺し用ピンバイス イマダ 09287936

つき刺し用ピンバイス

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台注文コード09287936品番FR-CP-3
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

レトルトパウチなど食品包装資材の突き刺し試験にご利用いただけます。
JIS、食品、添加物等の規格に一部準拠した測定が可能です。
レトルトパウチ用フィルムなど、包装素材を突き刺す際の力の測定に適して、います。

用途
FR-CP-3は最大荷重20Nまで対応の食品の測定用突き刺しピンバイスです。レトルトパウチなど食品包装資材の突き刺し試験に最適です。
レトルトパウチ、包装用ビニール、果実の皮など
仕様●チャック可能外径:Φ0~Φ3.2●先端 R:R0.5材質ステンレス、(ピンバイス) 鉄質量(g)(ピンバイス) 24寸法長さ:30規格昭和 34 年厚生省告示第 370 号 食品、添加物等の規格基準、第 3 B 2 突き刺し強度試験 (Φ1.0)、直径(Φ)(針) Φ1耐荷重(N)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする