トルク-角度測定ユニット TAA シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台定格容量(N)2注文コード09288155品番TAA-MTS-2N-2L-TB
参考基準価格(税別)¥753,500販売価格(税込)¥824,780
販売価格(税別)
749,800

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな値の変化も正確に捉えます。
トルク-角度測定を実現します。付属のソフトウェアを用いてトルク-角度のグラフ描画も可能です。
トルク値や角度による計測スタンドの動作制御が可能です。
複雑な配線はなく、簡単にセットアップできます。

用途TAA-ACMTS-TBシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルク-角度測定ユニットです。トルク(回す力・捻る力)と角度の測定、分析を簡単かつ精密に実現できます。スクリューキャップの開栓・閉栓トルク、基板のひねり強度などの測定に最適です。定格容量(N)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする