曜日別特売
TAA-HTG-0.5N トルク-角度測定ユニット TAA シリーズ イマダ 09288295

トルク-角度測定ユニット TAA シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台注文コード09288295品番TAA-HTG-0.5N
参考基準価格(税別)¥338,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな値の変化も正確に捉えます。
ポータブルなので、自動車のダッシュボード上のロータリースイッチやオートバイのアクセル、ドアノブなど、完成品の一部分のトルクを簡単に測定することができます。
左右のステーにより高さ調節が可能で、凸凹のある面でも安定した回転動作ができます。
付属ソフトウェアを用いて手軽に PC でのグラフ描画、分析が可能で、高度的な測定ができます。

用途TAA-HTGシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルク-角度測定ユニットです。ポータブルのため機器を持ち運んでの測定に最適で、ロータリースイッチ、鍵などのトルク-角度測定が行えます。付属品グラフ描画ソフトウェア Force Recorder Professional、ドライバ CD-ROM、(データロガー簡易ソフト付)、AC アダプタ、USB ケーブル、取扱い説明、書、検査成績書、工具、梱包箱、USB メモリ用アダプタ仕様●トルク値表示更新周期:16 回/秒●角度測定範囲:0.1~9999.9°●最大許容トルク値:2N-m(200N-cm)、5N-m(500N-cm)、10N-m(1000N-cm)より選択電源充電池(約 6.5 時間(2 時間満充電))精度トルク ±0.5%F.S.±1digit 以内、角 度 ±0.2°表示分解能【トルク】符号小数点付 4 桁(例:TAA-HTG-5N の表示分解能 0.001N-m[0.1N-cm])、【角 度】、0.1° (Force Recorder Professional に表示)、0.1° (トルクゲージ画面上に表示)計測単位トルク N-m/N-cm切替式、角度°(度)機能マルチ表示(上下 2 段選択表示)/ピークホールド(時計回転および反時計、回転)/内部メモリ(1000 データ)/コンパレータ(合否判定)/画面表示、反転/符号反転/ゼロクリアタイマ/+NG アラーム/オフタイマ(自動電源、オフ)/感度設定/時刻・カレンダー表示/1st2nd ピーク検出/設定ロックサンプリング周期2000 回/秒駆動方式手動ひねり式(ハンディー)使用環境条件0~40℃/20~80%RH出力機能USB/シリアル(RS232C)/±2VDC アナログ出力(D/A)/コンパレータ/オーバーロード/サブコンパレータ/USB メモリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする