曜日別特売
AMKL-360 角度計ユニット AMK シリーズ イマダ 09288539

角度計ユニット AMK シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
質量(g)約100(ケーブル・コネクタを除く)
内容量1台注文コード09288539品番AMKL-360
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

ハンドユース用トルクゲージ HTGA シリーズと接続し、トルク-角度測定を可能にします。
測定角度範囲は0.1~9999.9度です。

用途
AMKシリーズはハンドユース用トルクゲージ HTGA シリーズに接続することでトルク-角度測定を可能にする角度計ユニットです。
0.5~2N-m 低トルク用
仕様●角度測定範囲:0.1~9999.9°●取付可能測定器:HTGA-0.5N/2N、eHT-0.5N/2N質量(g)約100(ケーブル・コネクタを除く)ケーブル長(m)約 1精度±0.2°(※1)最小分解能0.1°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする