針のいらない物は用紙に穴が開いてしまうので躊躇していましたが、こちらは圧着するタイプで穴が開かないので購入しました。
思ったよりもしっかりと圧着して簡単にバラバラにならないです。
とても便利なのでこれからも使います。
しっかり綴じれる。外したい時には、凸凹部分をこすると山がなくなり、きれいに外せます。角を閉じるのはややハマりにくい。
以前は紙に穴が開いてしまい、使える書類に制限がありましたが、
これは穴も開かず、コンパクトな設計で数枚の書類を綴じるにはとても便利です。
もう少し奥行きがあると更に使いやすくなると思います。
針無しでとめられて、とめた紙を外すことも容易にできる。他の製品と異なり、紙に穴が開かないのがいい。ただ、思いの外、重量があることと大きさの割に綴じられる枚数が少ないのがおしい。
受領書をまとめて郵送する時に普通のホチキスだとかさばってしまいましたが、こちらはかさばる事もなくすっきりとまとめる事ができてとても重宝しています。
もっと早く買えばよかったです。コスト的にもとてもGoodです!
注文書+他資料2~4枚を左上ホッチキスでとめたものをたくさん作成し、
1年たったらまとめてのびーるファイルやガバットファイルのような
最大10cm背になる幅伸縮ファイルにいれて倉庫棚に保管しています。
まとめるとホッチキス部分の左上だけがかさばってしまい、
上幅10cm↑、下幅8cmの毎回バランスが悪いファイルが何個もできあがり
保管しにくかったので、それを回避するべくこちらを1つ購入し使ってみました。
ホッチキス閉じた左上部分の厚みは
普通のホッチキス>フラットタイプホッチキス>ハリナックスプレス
といったかんじに1冊に保管できる枚数がハリナックスプレスの方が増えた気がします。
普通のホッチキスに慣れ親しみすぎている為
比較しがちでメリット、デメリットどちらも感じますが、
別物!!!ととらえたらとても良すぎるものです。
ちょっと重い、握って使えるけどホッチキスより力が必要…→床置いて手の甲で押して使う。
止める部分の奥行きが少なくて失敗…→こなれてしまえばどうということはない。
不可がかかる方向によってはとじ部が取れてしまう→上の左、左の上に2箇所向きを変えて止める、止める部分増やす
5枚以上…→ホッチキスつかう
など、デメリット部分は使い方で対策可能な事が多く、
2-3枚を束ねることが多い弊社ではメリットの方が多かったです。
穴開けたくない資料、ホッチキス取外しする事がある資料、左上かさばりたくない資料、
などホッチキスだと困る事がある資料のみに使用→超オススメ。
全てのホッチキスを無くしてコレ1本にしよう→おすすめしません。
この度もう1つ追加購入ついでにレビュー!!!
初回だけ閉じた部分が茶色くなってて何回か閉じたら白くなってったけど…サビかな?
とても良いです!針が要らないのでかさばらない、針を買わなくて良い、針に引っかかったりしないので安全、捨てる時も分別不要、他の針なしホッチキスのように大きな穴が開かない、まさに探していたものでした。
残念なのは5枚が限度なのと、当たり前ですが他の針なしホッチキスよりも接着力が弱いところですが、それでも満足のいくものでした。