SLN-MPH105W 針なしステープラー<ハリナックスプレス> コクヨ 09289227

SLN-MPH105W 針なしステープラー<ハリナックスプレス> コクヨ 09289227
SLN-MPH105W 針なしステープラー<ハリナックスプレス> コクヨ 09289227

針なしステープラー<ハリナックスプレス>

(76件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード09289227品番SLN-MPH105W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,650

針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。
とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。
外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。
とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。
コンパクト設計/手のひらサイズで、置いても手持ちでも使用できます。
角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。

材質
(レバーカバー・ミドルカバー・アンダーカバー)R-ABS
(用紙挿入口)ABS
(ストッパー)POM
(リアカバー)PP
(本体)スチール
用途針不要!穴をあけずに、プレスで「美綴じ」ホワイト枚数(とじ)コピー用紙(PPC用紙)約5枚外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)95×34×85穴寸法(Φmm)(とじ穴)1.6×10
注意
※針を使用するステープラーと同等の保持力はありません。※とじ枚数表示は、コピー用紙(PPC用紙64g/m2)を使用時の数値です。※とじ部は圧着による凹凸が生じます。※トナーが付着した箇所、用紙の種類(厚みや紙質など)や環境(極度の乾燥など)によっては、とじが弱かったり、とじ枚数が少なくなったり、とじられないことがあります。※フィルムなどの用紙以外のもの、粘着剤のついたものにはご使用いただけません。※必ず不要な紙で試してからご使用ください。※同じ箇所を2度とじないでください。※用紙を奥までさし込んで、レバーを最後までしっかりと押し込んでください。

商品説明動画

この動画は、4が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09289227SLN-MPH105W11476897SLN-MPH105PWSLN-MPH105W 針なしステープラー<ハリナックスプレス> コクヨ 11476897針なしステープラー<ハリナックスプレス>コクヨ1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:76
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 用紙の留め具
医療・福祉・介護関連業

針のいらない物は用紙に穴が開いてしまうので躊躇していましたが、こちらは圧着するタイプで穴が開かないので購入しました。
思ったよりもしっかりと圧着して簡単にバラバラにならないです。
とても便利なのでこれからも使います。

対象商品 : 09289202
2024-08-24
用途: しっかり綴じれる。こすると外せる。
教育・研究機関

しっかり綴じれる。外したい時には、凸凹部分をこすると山がなくなり、きれいに外せます。角を閉じるのはややハマりにくい。

対象商品 : 09289227
2024-03-05
用途: 書類整理

以前は紙に穴が開いてしまい、使える書類に制限がありましたが、
これは穴も開かず、コンパクトな設計で数枚の書類を綴じるにはとても便利です。
もう少し奥行きがあると更に使いやすくなると思います。

対象商品 : 09289193
2023-09-28
用途: 事務作業
牧野農・林・水産業

針が無くていいです。圧着がもう少し欲しいです。取れやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 09289227
2023-04-05
用途: レジュメ綴じ

針無しでとめられて、とめた紙を外すことも容易にできる。他の製品と異なり、紙に穴が開かないのがいい。ただ、思いの外、重量があることと大きさの割に綴じられる枚数が少ないのがおしい。

対象商品 : 09289218
2022-09-15
用途: 受領書を纏める時
運輸・通信業

受領書をまとめて郵送する時に普通のホチキスだとかさばってしまいましたが、こちらはかさばる事もなくすっきりとまとめる事ができてとても重宝しています。
もっと早く買えばよかったです。コスト的にもとてもGoodです!

対象商品 : 09289202
2024-07-15
用途: ホッチキス部分(左上)だけかさばりたくない資料に
製造業

注文書+他資料2~4枚を左上ホッチキスでとめたものをたくさん作成し、
1年たったらまとめてのびーるファイルやガバットファイルのような
最大10cm背になる幅伸縮ファイルにいれて倉庫棚に保管しています。
まとめるとホッチキス部分の左上だけがかさばってしまい、
上幅10cm↑、下幅8cmの毎回バランスが悪いファイルが何個もできあがり
保管しにくかったので、それを回避するべくこちらを1つ購入し使ってみました。
ホッチキス閉じた左上部分の厚みは
普通のホッチキス>フラットタイプホッチキス>ハリナックスプレス
といったかんじに1冊に保管できる枚数がハリナックスプレスの方が増えた気がします。
普通のホッチキスに慣れ親しみすぎている為
比較しがちでメリット、デメリットどちらも感じますが、
別物!!!ととらえたらとても良すぎるものです。
ちょっと重い、握って使えるけどホッチキスより力が必要…→床置いて手の甲で押して使う。
止める部分の奥行きが少なくて失敗…→こなれてしまえばどうということはない。
不可がかかる方向によってはとじ部が取れてしまう→上の左、左の上に2箇所向きを変えて止める、止める部分増やす
5枚以上…→ホッチキスつかう
など、デメリット部分は使い方で対策可能な事が多く、
2-3枚を束ねることが多い弊社ではメリットの方が多かったです。
穴開けたくない資料、ホッチキス取外しする事がある資料、左上かさばりたくない資料、
などホッチキスだと困る事がある資料のみに使用→超オススメ。
全てのホッチキスを無くしてコレ1本にしよう→おすすめしません。
この度もう1つ追加購入ついでにレビュー!!!
初回だけ閉じた部分が茶色くなってて何回か閉じたら白くなってったけど…サビかな?

1が参考にしています
対象商品 : 09289218
2022-04-13
用途: コピー用紙4、5枚閉じるのに利用
その他業種

とても良いです!針が要らないのでかさばらない、針を買わなくて良い、針に引っかかったりしないので安全、捨てる時も分別不要、他の針なしホッチキスのように大きな穴が開かない、まさに探していたものでした。
残念なのは5枚が限度なのと、当たり前ですが他の針なしホッチキスよりも接着力が弱いところですが、それでも満足のいくものでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする