曜日別特売
S114 エックスマールワンキズ消しWAXシャンプ PROSTAFF(プロスタッフ) 09289638

S114 エックスマールワンキズ消しWAXシャンプ PROSTAFF(プロスタッフ) 09289638
S114 エックスマールワンキズ消しWAXシャンプ PROSTAFF(プロスタッフ) 09289638

エックスマールワンキズ消しWAXシャンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(700mL)注文コード09289638品番S114
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

汚れを落として、キズ消しと艶出しがこれ1本でできるWAXシャンプーです。
スポンジにとって泡立てて洗うだけで水アカ・汚れを落とし、超微粒子パウダーが洗車キズや磨きキズ、ひっかきキズ等を消して塗装面を平滑にします。
さらに、表面W艶出し成分により、まばゆく深い艶ボディーに仕上げます。
また、UVアブソーバー配合により紫外線による劣化からボディー・ワックス被膜を守ります。
エックスマールワン スプレータイプのお手入れにも最適なシャンプーです。

特性傷消し、耐紫外線付属品特大スポンジ(黄)×1仕様コンバウンド入り適合全塗装色対応質量(g)836寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×102危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする