セット内容【9.5sq.ソケット(六角)】8、10、12、13、14、17、19、21、22
【9.5sq.ディープソケット(六角)】8、10、12、14
【9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット】5、6、8、10
【9.5sq.エクステンションバー】50、75、150
【9.5sq.クイックスピンナ】
【9.5sq.ユニバーサルジョイント】
【9.5sq.ラチェットハンドル】
【9.5sq.スピンナハンドル】
【樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ】No.1、No.2、No.3
【樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ】先幅5.5mm、6.3mm、8mm
【樹脂柄スタッビドライバ クロス】No.2
【樹脂柄スタッビドライバ マイナス】先幅6.3mm
【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット】9本組
【45°×6°ロングめがねレンチ】8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
【ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ】
【ラチェットコンビネーションレンチ】8、10、12、13、14、17
【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】200
【ニッパ】150
【ラジオペンチ(スタンダードタイプ)】150
【板ラチェット差替えドライバセット】
【コンビハンマ】1ポンド
【マグネット付パーツトレイ】丸形
【チェスト(3段3引出し)】SKX0213シリーズ
質量(kg)19タイプスタンダード・据え置きタイプ外形寸法(mm)W520×D215×H300ケース色レッド差込角(sq.)9.5ケース品番SKX0213