EC100P エンジンクリーナー 液量調整タイプ 栗田製作所 09294075

エンジンクリーナー 液量調整タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)430
内容量1個注文コード09294075品番EC100P
参考基準価格(税別)¥7,685販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。

用途機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布。ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3付属品ビニールホース1.5M(ストレーナ付)トラスコ品番556-8251全長(mm)430質量(g)435最高使用圧力(MPa)0.7取付口特殊(ノズル)エアー取付口カプラ用プラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09294075
2020-06-27
用途: 屋外設置物の洗浄
有限会社アスコ通信特機

水を使用していますがエアーと水の混ざり具合が安定していて使いやすいです。
ホースもしっかりしていて折れ曲がったりしません。
別売でホースとかストレーナーがあればいいのですが。

対象商品 : 09294075
2019-03-02
用途: エアコン、バイク、車等の清掃に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

少し重く感じますが作りもしっかりしていて大変満足です

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンクリーナーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/471/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする