CH250 コイルホース 栗田製作所 09294127

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH250 コイルホース 栗田製作所 09294127
CH250 コイルホース 栗田製作所 09294127

コイルホース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さL(mm)500
使用範囲(m)1.9
内容量1個注文コード09294127品番CH250
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。

用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8全長(mm)500オレンジトラスコ品番556-8200材質(本体)ポリウレタン(PU)質量(g)112使用圧力(MPa)0.7長さL(mm)500使用流体空気ホース継手両端G1/4めねじ付流体温度(℃)-20~60材質(継手)黄銅棒(C3604)クロームメッキコイル部(mm)200使用範囲(m)1.9コイル径(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09294145
2020-12-15
用途: 切粉を飛ばすとき
製造業

現場の方からの依頼でこちらを選んでいます。使い勝手が良いとのことです。

対象商品 : 09294136
2017-03-31
用途: 空圧工具用として

商品はとても気に入っていますが、購入する際に、付属のねじに関しての情報が少なくて迷いました。G1/4のめねじとなっていますが、Gのねじに関して不慣れだった為、テーパーなのか、Oリングなのか、オステーパーなのか、メステーパーなのか等分かりませんでした。一緒に相手側の継手を買いたかったので、少々困りました。購入後、同封されていた説明書にもGのねじに関して詳細が書いてありましたので、相手側のねじの種類や使い方をもう少し詳しく記載してもらえると非常に助かるなと思いました。ちなみにこの同封の説明書の内容はメーカーサイトでも確認できませんでした。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする