曜日別特売
GT300S KURITA ツリーガンセット 栗田製作所 09294258

KURITA ツリーガンセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
トラスコ品番556-9451
内容量1個注文コード09294258品番GT300S
参考基準価格(税別)¥6,810販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。

用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)トラスコ品番556-9451質量(g)400最大使用寸法(mm)1500ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8最高使用圧力(MPa)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09294267
2023-05-21
用途: 機械部品製造及びメンテナンス

ツリーガンそのものは申し分なく良い商品です。わかって購入しているのですがホースの取付がG1/4の袋ナットになっておりそのままではエアーカプラーに刺さりません。栗田製作所の商品ラインナップには栗田製作所 コイルホース用プラグCHPと言う並行ねじのプラグがちゃんと用意されているのですが、モノタロウさんでは購入できない為、他で手配しました。ちなみにRC1/4とかのテーパーネジだとホース側が袋ナットなのでエアー漏れ起こします。他でCHPを用意するか、ホースを切断して5×8のホースプラグでカプラーを作るかしないとエアーカプラーには取付できませんので、どうせなら栗田製作所のコイルホース用プラグCHPをモノタロウさんでラインナップして頂けると助かります。
 エアーラインにG1/4のニップルが用意されていれば別ですが、これまた面倒でテーパーネジと並行ねじの組み合わせをするのが大変なのでCHPが手っ取り早いです。モノタロウさん是非、栗田製作所コイルホース用プラグCHPをラインナップしてください。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
1が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする