曜日別特売
SG500 ツルーリング 栗田製作所 09294303

ツルーリング

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)500
内容量1個注文コード09294303品番SG500
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

コイルホースの内径部に入れて使用することで、コイルホースのコイルがダレないように防止します。

用途コイルホースのダレ防止に。コイル径(mm)18全長(mm)500線径(Φmm)1吊上能力(g)200トラスコ品番556-9681材質硬鋼線質量(g)165表面処理三価クロムメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09294303
2024-01-27
用途: 引き戸閉めに

直径が大きすぎてか引力が強すぎて...バネの直径が半分サイズで良かったかと

対象商品 : 09294294
2017-03-08
用途: コイルホースに装着

吊るす巻きエアーホースではないのですがコイルホースだったのでとりあえずつけてみた気持ち。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする