曜日別特売
KCG35-30 ガススプリング【KCGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ) 09294915

ガススプリング【KCGシリーズ】オールガスタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
反発力Fa(N)294
内容量1個注文コード09294915品番KCG35-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法L(Max)(mm)166寸法L(Min)(mm)131ストローク(mm)35反発力Fa(N)294反発力Fb(N)365質量(g)138
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする