曜日別特売
SSTD028 超硬ストレートドリル(TiNコート) WIDIN 09297079

超硬ストレートドリル(TiNコート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)2.8
全長(mm)50
溝長(mm)22
内容量1本注文コード09297079品番SSTD028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000

SSDシリーズのTiNコーティングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。

用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃全長(mm)50直径(Φmm)2.8溝長(mm)22先端角(°)118表面処理TiNコーティング
注意
※非鉄金属/アルミ合金/銅合金

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09297079SSTD02818811896SSTD 028SSTD028 超硬ストレートドリル WIDIN 18811896超硬ストレートドリルWIDIN1本
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする