WIDIN
超硬ストレートドリル(TiNコート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)
3.8
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
5
6
6.8
11.1
11.2
11.3
11.8
11.9
12
12.4
全長(mm)
55
22
24
26
28
30
32
65
75
80
120
125
溝長(mm)
28
6
7
8
9
10
11
35
38
45
65
70
全121種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09297176
品番
SSTD038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,390
SSDシリーズのTiNコーティングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途
用途
材質
超微粒子
形状
刃:右ネジレ30°
刃数
2枚刃
全長(mm)
55
直径(Φmm)
3.8
溝長(mm)
28
先端角(°)
118
表面処理
TiNコーティング
注意
※非鉄金属/アルミ合金/銅合金
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09297176
SSTD038
18811993
SSTD 038
超硬ストレートドリル
WIDIN
1本
¥
1,698
税込
¥
1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)